Material |
Material de espuma |
Longitud |
2000 mm |
Color |
Rojo |
Diámetro |
50 mm |
Descripción de tipo |
SH35 |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 kg |
Catálogo General |
096380243 |