Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Dimensiones de cuadrícula uniformes
Atractivo acabado en carbono
Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.
Apto para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletín de sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)
Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
462 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
8.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
62 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
3250.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
462 x 38 x 335 mm |
Catálogo General |
0965905913 |
Ficha Técnica |
32410798.pdf |