Surtido de sistema 2.4.1, llave de vaso eléctrica hexagonal de 1/2 pulg.

Ref.: 0965905214
Ver todas las versiones

SET VASOS IMPACT HEX 1/2" SIST 2.4.1 16P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Set de herramientas compatible con el Sistema ORSY. 16 piezas.
Efecto carbono
- Realizado con plástico de alta calidad y diseñado con efecto de fibra de carbono para mayor resistencia, estabilidad, durabilidad y fácil limpieza.
Búsqueda sencilla y rápida de las herramientas
- El tamaño de las piezas está grabado en la superficie del conjunto.
- Diseño modular.

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1420.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0965905214

Ficha Técnica

32410822.pdf