Bandeja Universal

Ref.: 0957510200

SET SOPORTE MAQUINA UNIV. P.071593 127

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET SOPORTE MAQUINA UNIV. P.071593 127
Bandeja Universal
Bandeja universal para la fijación de sierra cinta e ingletadora.
  • 4 perfiles de aluminio ajustables.
  • Anclaje rápido

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

555 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

0957510200

Ficha Técnica

59955681.pdf
Scroll to top