Set de carriles WingLine L con guía inferior

Ref.: 0684706273

SET-RIELES-FLDDR-WINGL-L-WG-2400-SILV

Descripción

SET-RIELES-FLDDR-WINGL-L-WG-2400-SILV
Set de carriles WingLine L con guía inferior
Set de carriles guía para puerta plegable WingLine L con guía inferior para alturas de puerta de hasta 2400 mm
  • Montaje fácil mediante atornillado en el fondo y el panel superior, que resulta aún más sencillo y eficaz gracias a las abrazaderas de montaje incluidas
  • Disponible en 3 colores diferentes para una integración óptima en el diseño del módulo

Para atornillar debajo de los paneles superior e inferior


1 perfil superior, 1 perfil de guía inferior, incluye material de fijación y escuadras de montaje para los perfiles.

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2400 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1423.000 g
Más Información