Set de rieles WingLine S

Ref.: 0684706215

SET-RIEL-WINGL-S-1200-SI

Descripción

SET-RIEL-WINGL-S-1200-SI
Set de rieles WingLine S
Para atornillar debajo del estante superior
  • Las escuadras de montaje suministradas permiten que una persona pueda montar el sistema de forma eficiente
  • Montaje fácil mediante atornillado en el estante superior, que resulta aún más sencillo y eficaz gracias a las escuadras de montaje incluidas
  • Disponible en 3 colores diferentes para una integración óptima en el diseño del módulo

Para atornillar debajo del estante superior.


Cada perfil de guía incluye material de fijación y 2 escuadras de montaje

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

496.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top