Set de rascador de cuchilla

Ref.: 0714663380
Ver todas las versiones

SET-RASPADORES-5BLDE-52PCS

Descripción

SET-RASPADORES-5BLDE-52PCS
Set de rascador de cuchilla
52 piezas
Innovador juego de rascador con hojas de acero y plástico para uso universal

Flexible y eficaz

  • El conjunto de rascador se puede utilizar en diferentes superficies y aplicaciones, incluida la eliminación de pegatinas, residuos, revestimientos e impurezas

Ergonómico y seguro

  • El rascador cuenta con una empuñadura ergonómica de dos componentes, que lo hace cómodo de usar
  • El sistema de sujeción de liberación rápida para mantener las cuchillas firmemente en su lugar de forma fácil y segura

Mayor eficiencia

  • Utilizando la cuchilla adecuada para cada aplicación
  • Hoja rascadora estándar para aplicaciones convencionales y universales
  • Hoja negra muy afilada con bordes redondeados para evitar arañazos
  • Hoja rascadora de plástico ideal para raspar superficies delicadas
  • Hoja de ALTA RESISTENCIA con dos filos de corte de 60° con presión de contacto muy alta para recubrimientos duros
  • Hoja de ALTA RESISTENCIA con cuatro filos de corte de 90° para eliminar materiales frágiles y suavizar las superficies

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth 4.2.1 para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller

Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte

Anchura del rascador

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

52 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

842.000 g
Más Información
Scroll to top