Set de herramientas compatible con el Sistema ORSY. 47 piezas.
Efecto carbono
Búsqueda sencilla y rápida de las herramientas
Aplicaciones
Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
231 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
47 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1437.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
231 x 38 x 335 mm |
Catálogo General |
0965905906 |
Ficha Técnica |
32410791.pdf |