Tipo de punta |
TX |
Longitud |
75 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Anchura |
15 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
8 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0614400060 |