Material |
ST/ALU |
Superficie |
LAC |
Altura mínima |
705 mm |
Color |
Negro |
Ajuste de altura |
+ 30 mm |
Diámetro |
60 mm |
Altura máxima |
735 mm |
Nivel de brillo |
Brillante |
Capacidad de carga |
300 kg |
Material de la base |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
6350.000 g |
Altura mínima/máxima |
705-735 mm |
Catálogo General |
0683360052 |
Ficha Técnica |
117349136.pdf |