Material |
SST |
Altura máxima de la encimera |
735 mm |
Altura de la encimera mínima |
705 mm |
Altura mínima |
705 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Ajuste de altura |
+ 30 mm |
Diámetro |
60 mm |
Altura máxima |
735 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Capacidad de carga |
300 kg |
Material de la base |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
5780.000 g |
Altura mínima/máxima |
705-735 mm |
Altura de la encimera mínima/máxima |
705-735 mm |
Catálogo General |
0683360060 |
Ficha Técnica |
117349136.pdf |