Set de patas de mesa

Ref.: 0683360062
Ver todas las versiones

DDU PATA MESA PINTABLE-D60-10-740MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Set patas metálicas circulares para muebles
• Set de 4 unidades de patas circulares
• Diametro 60 mm
• Ajustables en altura 30 mm
• Capacidad de carga 300 Kg

Material

ST
Más Información

Superficie

Imprimado
Más Información

Altura máxima de la encimera

735 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima

705 mm
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Ajuste de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6210.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Catálogo General

0683360062

Ficha Técnica

117349136.pdf