Set de patas de mesa

Ref.: 0683360056
Ver todas las versiones

PATAS PARA MESA BLANCAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Set patas metálicas circulares para muebles
• Set de 4 unidades de patas circulares
• Diametro 60 mm
• Ajustables en altura 30 mm
• Capacidad de carga 300 Kg

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Ajuste de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

735 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6500.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-735 mm
Más Información

Catálogo General

0683360056

Ficha Técnica

117349136.pdf