Set para pintores

Ref.: 0899175020
Ver todas las versiones

SET-MEDIA-MASCARA-HM175+2-FILTROS-A2P3RD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-MEDIA-MASCARA-HM175+2-FILTROS-A2P3RD
Set para pintores
3 piezas
Set de protección respiratoria lista para usar para trabajos de pintura
  • El práctico cierre rápido le permite proteger el interior de la mascarilla de la suciedad cuando no la esté utilizando
  • Filtro contra los gases, vapores, polvo fino y partículas que se producen durante trabajos de pintura
  • Se puede utilizar de forma flexible en obras, durante trabajos de reforma y en la cabina de pintura

Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.

Clase de filtro

A2-P3 RD
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

713.000 g
Más Información

Catálogo General

0899175020

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

32410093.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top