Set de llaves de boca fija universal

Ref.: 1952001508

SET-LLAVES-UNI-(8-32MM)-2PCS

Descripción

SET-LLAVES-UNI-(8-32MM)-2PCS
Set de llaves de boca fija universal
2 piezas
Llave muy versátil para desatascar conexiones roscadas o desgastadas hexagonales o bihexagonales difíciles de alcanzar.
  • Especialmente adecuadas a para lugares difíciles de alcanzar gracias a la parte de abrazadera móvil que se autobloquea en la dirección de rotación
  • Suficiente sujeción incluso en cabezas hexagonales redondeadas
  • Excelente resistencia gracias a su material de acero CrV forjado de gran calidad
  • Se pueden utilizar con extensiones, carracas, mangos en T o empuñaduras deslizantes

Incluye:

  • 1 cabezal de sujeción pequeño AF 8-17 mm (5/16-11/16 pulgadas), unidad 3/8 pulgadas, longitud 80 mm
  • 1 cabezal de sujeción AF 14-32 mm (9/16-1 1/4 pulgadas), unidad 1/2 pulgadas, longitud 120 mm

Especialmente adecuado para conexiones de rodamientos de bola en barras estabilizadoras, piezas de conexión entre conexiones de tornillo de manguera, conexiones de tornillo en líneas de aire y aceite herméticas, instalaciones de almacenamiento de aire comprimido, etc.

Rango de fijación mínimo

8 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Rango de fijación máximo

17 mm
Más Información

Rango de fijación mínimo 2

14 mm
Más Información

Rango de fijación máximo 2

32 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Longitud 2

120 mm
Más Información

Accionamiento 2

1/2 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Rango de fijación mínimo/máximo 2

14-32 mm
Más Información

Rango de fijación mínimo/máximo

8-17 mm
Más Información
Scroll to top