Clasificador de sistema 8.4.1, llave combinada

Ref.: 0955905920
Ver todas las versiones

SET LLACES COMBI 8.4.1 27P VACIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Set de herramientas compatible con el Sistema ORSY. Clasificador vacío.
Efecto carbono
- Realizado con plástico de alta calidad y diseñado con efecto de fibra de carbono para mayor resistencia, estabilidad, durabilidad y fácil limpieza.
Búsqueda sencilla y rápida de las herramientas
- El tamaño de las piezas está grabado en la superficie del conjunto.
- Diseño modular.

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

461 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

461 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0955905920

Ficha Técnica

32410805.pdf