SET LLAVES ACODADAS SIST 8.4.1 22P VACIO

Ref.: 0955905919
Ver todas las versiones

SET LLAVES ACODADAS SIST 8.4.1 22P VACIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Set de herramientas compatible con el Sistema ORSY. Clasificador vacío.
Efecto carbono
- Realizado con plástico de alta calidad y diseñado con efecto de fibra de carbono para mayor resistencia, estabilidad, durabilidad y fácil limpieza.
Búsqueda sencilla y rápida de las herramientas
- El tamaño de las piezas está grabado en la superficie del conjunto.

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392390000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0955905919

Ficha Técnica

32410804.pdf