Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
462 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
8.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
22 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
4600.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
462 x 38 x 335 mm |
Catálogo General |
0965905919 |
Ficha Técnica |
32410804.pdf |