Kit universal de pistola de aire para limpieza de cabina

Ref.: 0699848100
Ver todas las versiones

SET-LIMPIEZA-CABINA-3 PIEZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-LIMPIEZA-CABINA-3 PIEZAS
Kit universal de pistola de aire para limpieza de cabina

Características

  • Para utilizar con el circuito de los asientos de suspensión neumática.
  • Racor para tubo de 4x6 mm.

Ventajas

  • Longitud del espiral de hasta 4 m.
  • Racor con tuerca pasa-muros para fijarlo perfectamente.

Beneficios

  • Instalación rápida y sencilla.
  • Enchufe de conexión rápida, pudiendo cambiar la pistola por otro artículo que funcione con aire comprimido.

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Consumo de aire

275 l/min
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Nivel de presión acústica

83 dB
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.000 g
Más Información

Catálogo General

0699848100

Ficha Técnica

32406674.pdf
Scroll to top