Conjunto impermeable de protección contra la intemperie

Ref.: M411168000
Ver todas las versiones

SET IMPERMEABLE AZUL MARINO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SET IMPERMEABLE AZUL MARINO S
Conjunto impermeable de protección contra la intemperie
Kit impermeable compacto para una protección máxima contra la humedad y la lluvia. Conjunto robusto, impermeable y resistente.
  • Impermeable (columna de agua de 2000 mm), resistente a desgarros
  • 2 bolsillos con solapa, 2 bolsillos laterales
  • Capucha, cremallera delantera completa, costuras selladas
  • Cordón elástico en los puños y la cintura
  • Certificado EN 343 de clase 3/1, revestimiento de PVC

Material

100 % poliéster, recubierto de PVC
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No lavar;No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Columna de agua

2000 mm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621050000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

847.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411168000

Ficha Técnica

32410405.pdf
Scroll to top