SET HHSS FRESADO/LIMPIEZA INYECTORES 28P Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores 27 piezas Para trabajos de limpieza y rectificado profesionales del vástago del inyector antes de montar el inyector nuevo.
Elimina sustancias contaminantes como la carbonilla y el óxido de manera eficaz
Una orientación óptima de cabezales fresadores con la herramienta de corte básica regulable
Limpieza de zonas desgastadas sin marcas de vibración gracias al dispositivo de corte de metal duro (carburo) con un elevado número de cuchillas
Mecanizado de todas las superficies de contacto, p. ej., orificios de boquillas, bases de sellado y vástagos de inyectores
Incluye:
1 herramienta de corte básica con muelle, aro exterior y anillo de fijación
1 aro de centrado automático, diámetro: 17,8-20,6 mm
1 aro de centrado automático, diámetro: 15,0-17,0 mm
1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 15/17 mm, 180°
1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17/21 mm, 120°
1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17 mm, 180°
1 cepillo de limpieza para herramientas de corte
1 grasa para cabezales fresadores
4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm
1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm
4 casquillos de fijación para orificios de boquilla
1 casquillo de fijación para vástagos
1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas
2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm
1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas
https://www.wurth.es/set-hhss-fresado-limpieza-inyectores-28p432645SET HHSS FRESADO/LIMPIEZA INYECTORES 28PSET HHSS FRESADO/LIMPIEZA INYECTORES 28P<br>Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores<br>27 piezas<br>Para trabajos de limpieza y rectificado profesionales del vástago del inyector antes de montar el inyector nuevo.<br><ul><li>Elimina sustancias contaminantes como la carbonilla y el óxido de manera eficaz</li><li>Una orientación óptima de cabezales fresadores con la herramienta de corte básica regulable</li><li>Limpieza de zonas desgastadas sin marcas de vibración gracias al dispositivo de corte de metal duro (carburo) con un elevado número de cuchillas</li><li>Mecanizado de todas las superficies de contacto, p. ej., orificios de boquillas, bases de sellado y vástagos de inyectores</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 herramienta de corte básica con muelle, aro exterior y anillo de fijación</li><li>1 aro de centrado automático, diámetro: 17,8-20,6 mm</li><li>1 aro de centrado automático, diámetro: 15,0-17,0 mm</li><li>1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 15/17 mm, 180°</li><li>1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17/21 mm, 120°</li><li>1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17 mm, 180°</li><li>1 cepillo de limpieza para herramientas de corte</li><li>1 grasa para cabezales fresadores</li><li>4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm</li><li>4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm</li><li>1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm</li><li>1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm</li><li>4 casquillos de fijación para orificios de boquilla</li><li>1 casquillo de fijación para vástagos</li><li>1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas</li><li>2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm</li><li>1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas</li><li>1 extractor de inyectores de Würth</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25940085.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25940085.jpg432657/Martillos Inercia/Martillos Inercia/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:39+0000