SET HERRAMIENTAS RW EDITION 46 PCS Set de herramientas Edición limitada 46 piezas. Equipado con las herramientas de atornillado/desatornillado más importantes. El complemento perfecto para uso en máquina con el atornillador a batería. Würth donará 1 euro de cada juego vendido a una organización benéfica.
Molde de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
Herramientas con acabado en negro de edición limitada
Se suministra en una caja de presentación de alta calidad con la firma de Reinhold Würth
La entrega incluye:
Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adaptador de 1/4 de pulgada (20 mm) (1 de cada)
Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: PH1, 2, 3; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm (1 de cada)
Puntas de 1/4 pulgadas, 50 mm: PH1, 2; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 1,0 x 6,0 mm (1 de cada)
Vaso multi de 1/4 pulgadas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1 de cada)
Llaves Allen, hexágono interior 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm (1 de cada)
Adaptador de puntas, magnético (1 unidad)
Punta de carraca, destornillador corto (1 de cada)
Caja metálica de alta calidad con molde de espuma (1 unidad)
https://www.wurth.es/set-herramientas-rw-edition-46-piezas430015SET HERRAMIENTAS RW EDITION 46 PCSSET HERRAMIENTAS RW EDITION 46 PCS<br>Set de herramientas<br>Edición limitada<br>46 piezas. Equipado con las herramientas de atornillado/desatornillado más importantes. El complemento perfecto para uso en máquina con el atornillador a batería. Würth donará 1 euro de cada juego vendido a una organización benéfica.<br><ul><li>Molde de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza</li><li>Herramientas con acabado en negro de edición limitada</li><li>Se suministra en una caja de presentación de alta calidad con la firma de Reinhold Würth</li></ul><P></P><p class="level1">La entrega incluye:</p><ul><li>Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adaptador de 1/4 de pulgada (20 mm) (1 de cada)</li><li>Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: PH1, 2, 3; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm (1 de cada)</li><li>Puntas de 1/4 pulgadas, 50 mm: PH1, 2; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 1,0 x 6,0 mm (1 de cada)</li><li>Vaso multi de 1/4 pulgadas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1 de cada)</li><li>Llaves Allen, hexágono interior 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm (1 de cada)</li><li>Adaptador de puntas, magnético (1 unidad)</li><li>Punta de carraca, destornillador corto (1 de cada)</li><li>Caja metálica de alta calidad con molde de espuma (1 unidad)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21111457.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21111457.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!