Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión

Ref.: 1952003275
Ver todas las versiones

SET HHSS P.ORIFICIOS SUJECIÓN 20P

Descripción

SET HHSS P.ORIFICIOS SUJECIÓN 20P
Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión
20 piezas
Permite expandir elementos de fijación de suspensiones de manera suave y controlada.
  • Permite desmontar y montar amortiguadores, juntas de apoyo y rótulas, extremos de ejes, etc.
  • Con accesorio de prolongación en punta y romo para diferentes anchuras y profundidades de trabajo
  • 3 cuñas y un par de pernos de fijación para separaciones especialmente anchas y profundas (p. ej., en Peugeot, Volkswagen, etc.)
  • Evita daños (por rotura o fatiga) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
  • No se necesitan más golpes con el martillo
  • Fijación óptima del componente, sin deslizamiento, con pernos de guía
  • Incluye puente estándar y doble para eje de manillar VAG 4

Contenido

  • 1 extractor de travesaño estándar para una única cuña de expansión
  • 1 extractor de dos travesaños para dos cuñas de expansión
  • 2 brazos para extractor de travesaño
  • 2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
  • 2 pernos de fijación, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 cada uno
  • 2 cuñas de expansión, 5 mm en color negro, 8 mm en color plateado, todas completamente niqueladas
  • 1 cuña de expansión, 11 mm, 13 mm, 18 mm, todas completamente niqueladas
  • 1 llave Allen, 3 mm

Orificios de fijación en ejes, juntas cardánicas de sistemas de dirección, etc.

Material

Acero endurecido
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2620.000 g
Más Información
Scroll to top