SET EXTRACTOR TORN. HEX. SUPER GRIP 11PZ Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas Para aflojar y retirar conexiones roscadas redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip
Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente
Para todas las conexiones con tornillos Allen
Estas puntas especiales se fijan con facilidad al perfil y permiten casi siempre una extracción completa
Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad
Uso con taladro atornillador a batería o carraca con adaptador de puntas
Contenido:
1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con vástago de 6 mm
1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 7, 8 y 10 mm x 40 mm; vástago de 10 mm
1 adaptador de puntas de 1/2 pulg., soporte de 10 mm
En caja de plástico con organizador de espuma e indicación de tamaño
https://www.wurth.es/set-extractor-torn-hex-super-grip-11pz434264SET EXTRACTOR TORN. HEX. SUPER GRIP 11PZSET EXTRACTOR TORN. HEX. SUPER GRIP 11PZ<br>Super Grip, set de puntas Allen<br>11 piezas<br>Para aflojar y retirar conexiones roscadas redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip<br><ul><li>Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente</li><li>Para todas las conexiones con tornillos Allen</li><li>Estas puntas especiales se fijan con facilidad al perfil y permiten casi siempre una extracción completa</li><li>Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad</li><li>Uso con taladro atornillador a batería o carraca con adaptador de puntas</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido: </p><ul><li>1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con vástago de 6 mm</li><li>1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 7, 8 y 10 mm x 40 mm; vástago de 10 mm</li><li>1 adaptador de puntas de 1/2 pulg., soporte de 10 mm</li></ul><br>En caja de plástico con organizador de espuma e indicación de tamañohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26376142.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26376142.jpg/Productos excluidos de promoción/Productos excluidos de promoción/Separador de carril2024-02-16T19:31:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!