SET ENROLLADOR NEUMÁTICO WSAFE S2000 Paquete de seguridad de carrete de manguera de aire comprimido El paquete de seguridad del carrete de manguera de aire comprimido consta de una serie de componentes neumáticos completamente compatibles que garantizan la máxima seguridad operativa
Gracias a los componentes neumáticos totalmente compatibles, se evitan los siguientes riesgos: Deslizamiento, tropiezo, doblez, ruido y riesgo de retroceso de la manguera durante el desacoplamiento
La carcasa exterior resistente y protectora prolonga la vida útil
La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos. La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.
Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad
Con 84 dB(a), la pistola de aire es particularmente silenciosa, pero tiene un caudal de aire muy alto
https://www.wurth.es/set-enrollador-neumatico-wsafe-s2000456717SET ENROLLADOR NEUMÁTICO WSAFE S2000SET ENROLLADOR NEUMÁTICO WSAFE S2000<br>Paquete de seguridad de carrete de manguera de aire comprimido<br>El paquete de seguridad del carrete de manguera de aire comprimido consta de una serie de componentes neumáticos completamente compatibles que garantizan la máxima seguridad operativa<br><ul><li>Gracias a los componentes neumáticos totalmente compatibles, se evitan los siguientes riesgos: Deslizamiento, tropiezo, doblez, ruido y riesgo de retroceso de la manguera durante el desacoplamiento</li><li>La carcasa exterior resistente y protectora prolonga la vida útil</li><li>La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos. La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.</li><li>Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos</li><li>Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad</li><li>Con 84 dB(a), la pistola de aire es particularmente silenciosa, pero tiene un caudal de aire muy alto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32510968.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32510968.jpg4240104240124240142024-02-16T19:40:31+0000