Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
231 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
8 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1054.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
231 x 38 x 335 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0965905501 |
Ficha Técnica |
32410772.pdf |
Ficha Técnica |
32410774.pdf |
Ficha Técnica |
32410775.pdf |