Set de cargador de arranque

Ref.: 096381 085
Ver todas las versiones

SET-CONEXION-CONVERTIDOR-VEHICULO-EURO6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-CONEXION-CONVERTIDOR-VEHICULO-EURO6
Set de cargador de arranque
Para carga de segundas baterías en vehículos Euro 6
  • Cargador de arranque para baterías de plomo ácido, gel, AGM y litio
  • Corriente de carga: 25 A (períodos cortos: 30 A)
  • Tensión de carga de hasta 14,7 V (en función del tipo de batería instalada)
  • Cable de 2 x 3 m y 16 mm² con fusible de 40 A integrado para conexión de la batería al terminal de anillo/del cargador y a la puntera para aislado de cable
  • Cable de 2 x 2 m y 16 mm² para conectar el portafusibles al cargador/la puntera para aislado de cable
  • Cable de 1 x 3 m y 16 mm² para conexión a tierra del cargador a la carrocería del vehículo/el terminal de anillo y la puntera para aislado de cable
  • Cable de 1 x 3 m y 16 mm² para conexión a tierra de la segunda batería y la carrocería del vehículo, con terminal de anillo en ambos lados de la conexión
  • Cable monohilo de 1 x 2 m y 1,5 mm² para D+/abrazadera de cables enchufable y terminal de anillo
  • 1 prolongación con portafusibles con fusible de 2 A
  • 2 portafusibles MINI ANL
  • 2 fusibles MINI ANL de 40 A

Profundidad

210 mm
Más Información

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Sección transversal del cable

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Catálogo General

096381085

Ficha Técnica

59956237.pdf
Scroll to top