Soporte trasero

Ref.: 0684318118

JUEGO-ENGANCHE-TRASERO-SLIDEBOX-D/I-H164

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-ENGANCHE-TRASERO-SLIDEBOX-D/I-H164
Soporte trasero
Para Slidebox

Material:

Acero

Color:

Blanco o gris

Material

ST
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.200 g
Más Información

Altura

164 mm
Más Información

Catálogo General

0684318118

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top