Soporte trasero

Ref.: 0684320118

JGO.CONECT.TRAS SLIDEBOX LR H164 BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.CONECT.TRAS SLIDEBOX LR H164 BL
Soporte trasero
Para Slidebox

Material:

Acero

Color:

Blanco o gris

Material

ST
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.200 g
Más Información

Altura

164 mm
Más Información

Catálogo General

0684320118

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top