SET COMPL TORN-CASQ ROSC EJE DIRECC. Set de machos de roscar del eje de accionamiento 19 unidades Set de alargadores para extractor de cubos de rueda 1952003290.
Herramienta para insertar el eje de accionamiento en el cubo de la rueda. Especialmente para vehículos con un alto nivel de precisión de montaje entre el perfil de chaveta del eje de accionamiento y el del cubo de la rueda.
El equipo es especialmente universal en su aplicación gracias a sus 12 adaptadores diferentes.
Adecuado para insertar el cubo de la rueda.
También se incluyen en el contenido dos adaptadores de tornillo para conectar a la rosca del semieje con un martillo de inercia. Esto permite extraer la rótula exterior del eje de accionamiento con un martillo de inercia existente o disponible opcionalmente.
Contenido:
10 manguitos de tensión para la rosca exterior de los ejes de accionamiento, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
2 pernos de tracción para la rosca interior de los ejes de accionamiento, M14x1,5/M16x1,5
1 adaptador de conexión M12x1,25/M16x1,5
1 husillo de alimentación M16/M12, L=300 mm
1 soporte para campana de cubo de rueda, 1-1/2"x16T
1 buje de soporte con rodamiento de presión
1 tuerca tensora M16
2 adaptadores para extraer las rótulas del eje de accionamiento
VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne), etc.
Para ejes de accionamiento asegurados con tuercas (comunes) y con pernos (p. ej. VW/Audi)
Para uso exclusivo con el extractor de cubos de rueda 1952003290.
https://www.wurth.es/set-compl-tornillo-casquillo-rosca-eje-direccion433247SET COMPL TORN-CASQ ROSC EJE DIRECC.SET COMPL TORN-CASQ ROSC EJE DIRECC.<br>Set de machos de roscar del eje de accionamiento<br>19 unidades<br>Set de alargadores para extractor de cubos de rueda 1952003290.<br><ul><li>Herramienta para insertar el eje de accionamiento en el cubo de la rueda. Especialmente para vehículos con un alto nivel de precisión de montaje entre el perfil de chaveta del eje de accionamiento y el del cubo de la rueda.</li><li>El equipo es especialmente universal en su aplicación gracias a sus 12 adaptadores diferentes.</li><li>Adecuado para insertar el cubo de la rueda.</li><li>También se incluyen en el contenido dos adaptadores de tornillo para conectar a la rosca del semieje con un martillo de inercia. Esto permite extraer la rótula exterior del eje de accionamiento con un martillo de inercia existente o disponible opcionalmente.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>10 manguitos de tensión para la rosca exterior de los ejes de accionamiento, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5</li><li>2 pernos de tracción para la rosca interior de los ejes de accionamiento, M14x1,5/M16x1,5</li><li>1 adaptador de conexión M12x1,25/M16x1,5</li><li>1 husillo de alimentación M16/M12, L=300 mm</li><li>1 soporte para campana de cubo de rueda, 1-1/2"x16T</li><li>1 buje de soporte con rodamiento de presión</li><li>1 tuerca tensora M16</li><li>2 adaptadores para extraer las rótulas del eje de accionamiento</li></ul><br><ul><li>VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne), etc.</li><br/><li>Para ejes de accionamiento asegurados con tuercas (comunes) y con pernos (p. ej. VW/Audi)</li></ul><br><P>Para uso exclusivo con el extractor de cubos de rueda 1952003290. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14260627.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14260627.jpg/Rótulas/Rótulas/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!