Compatible con todos los productos de la gama ORSY
Dimensiones uniformes de la rejilla
Atractivo acabado en carbono
Clasificador de plástico de excelente calidad con un elegante acabado en carbono para una mayor robustez y estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas que necesite de manera rápida y sencilla
Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.
Apto para la gama de productos para sistemas ORSY (p. ej., maletín para sistemas, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)
Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
462 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
8.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
91 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
4148.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
462 x 38 x 335 mm |
Catálogo General |
0965905903 |
Ficha Técnica |
32410788.pdf |