Set de caceroleros con cierre suave Soft-close DWD XP
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
SET CAJON XP STONE BARAN.REDON L400MM
Descripción
SET CAJON XP STONE BARAN.REDON L400MM
Set de caceroleros con cierre suave Soft-close DWD XP
Con paneles laterales decorativos H95, guía y sistema de cierre suave Soft-close
Fijación frontal atornillable y barra
Contenido:
1 extensión total, derecha/izquierda 1 marco, derecha/izquierda 2 fijaciones frontales 1 soporte de pared posterior, derecha/izquierda 1 barra longitudinal, derecha/izquierda 2 tapas de protección
Material
ST
Más Información
Color
Piedra
Más Información
Longitud nominal
400 mm
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
12 Uds
Más Información
Sistema de apertura/cierre
Soft-close
Más Información
Tipo de extracción
Extensión completa
Más Información
Capacidad de carga
40 kg
Más Información
Profundidad mínima de instalación
400 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
3118.000 g
Más Información
Altura
90 mm
Más Información
https://www.wurth.es/set-cajon-xp-stone-baran-redon-l400mm
436023
SET CAJON XP STONE BARAN.REDON L400MM
SET CAJON XP STONE BARAN.REDON L400MM<br>Set de caceroleros con cierre suave Soft-close DWD XP<br>Con paneles laterales decorativos H95, guía y sistema de cierre suave Soft-close<br><p class="level1">Fijación frontal atornillable y barra</p><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 extensión total, derecha/izquierda</li><li>1 marco, derecha/izquierda</li><li>2 fijaciones frontales</li><li>1 soporte de pared posterior, derecha/izquierda</li><li>1 barra longitudinal, derecha/izquierda</li><li>2 tapas de protección</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107743.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/107743.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Sistema armazones, DWD-XP Agantis, acc.
2024-02-16T19:31:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!