Set de caceroleros con cierre suave Soft-close DWD XP

Ref.: F090136281

SET CAJON XP STONE BARAN.CUADRA L550MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET CAJON XP STONE BARAN.CUADRA L550MM
Set de caceroleros con cierre suave Soft-close DWD XP
Con paneles laterales decorativos H95, guía y sistema de cierre suave Soft-close

Fijación frontal atornillable y barra

Contenido:

  • 1 extensión total, derecha/izquierda
  • 1 marco, derecha/izquierda
  • 2 fijaciones frontales
  • 1 soporte de pared posterior, derecha/izquierda
  • 1 barra longitudinal, derecha/izquierda
  • 2 tapas de protección

Material

ST
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4039.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090136281

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf
Scroll to top