Set de brochas cilíndricas para detallar

Ref.: 069300602
Ver todas las versiones

SET-BROCHAS-DETAILING-SET-2PCS

Descripción

SET-BROCHAS-DETAILING-SET-2PCS
Set de brochas cilíndricas para detallar
2 piezas
Calidad superior para obtener los mejores resultados de limpieza de detalles de automoción
  • Pelo sintético muy fino
  • Mezcla de cerdas Konex® completamente sintética negra
  • Resistentes a disolventes
  • Especialmente suaves
  • Soporte de plástico de poliamida
  • Empuñadura de haya

Para el cuidado y la limpieza profesional del automóvil


  • En el interior, el cepillo más pequeño llega perfectamente a todos los detalles, como las ranuras de ventilación, los herrajes, las estrías y las marcas de identificación, y limpia todo tipo de materiales, ya sean plásticos, cuero o textiles.

  • Para limpiar el exterior, el cepillo más grande garantiza una limpieza suave y eficaz de los emblemas, llantas, compartimento y rejilla del motor y mucho más.

Material de la empuñadura larga

Haya
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Material de las cerdas

Mezcla totalmente sintética Konex
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top