Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0626200019

SET-BROCAS-DIN340-HSCO-OX-(D1-10)-0,5

Descripción

SET-BROCAS-DIN340-HSCO-OX-(D1-10)-0,5
Surtido de brocas helicoidales
HSCO DIN 340 tipo RN OXIDE 19 piezas
Brocas largas, precisas y de altas prestaciones para orificios profundos en acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), acero para trabajos en caliente y titanio. También para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro. Disponible en el estuche del sistema ORSY®.

Perforación rápida con arranque de virutas perfecto

Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño

Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras

Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


  • Si usa las brocas helicoidales de acuerdo con DIN 340, se recomienda realizar un orificio de centrado antes de perforar. Nuestras brocas de puntear NC (n.º de art. 063644, etc.) son idóneas para tal fin.

  • También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.

Profundidad máxima de perforación (D)

10xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Acabado de óxido
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

340
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 340 / 10xD
Más Información
Scroll to top