Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684318124

PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L400
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.600 g
Más Información

Catálogo General

0684318124

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top