Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684320122

JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.300 MM BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.300 MM BL
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0684320122

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top