Guía rectangular

Ref.: 0684318014

JUEGO-BARANDILLA-CUADRAD-SLIDEBOX-L500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-BARANDILLA-CUADRAD-SLIDEBOX-L500MM
Guía rectangular
AL-PLA
Para Slidebox

Material:

Aluminio-plástico

Acabados:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.332 kg
Más Información

Catálogo General

0684318014

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf
Scroll to top