Guía rectangular

Ref.: 0684320013

JGO.BARAND.CUAD.SLIDEBOX L450 MM BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.BARAND.CUAD.SLIDEBOX L450 MM BL
Guía rectangular
AL-PLA
Para Slidebox

Material:

Aluminio-plástico

Acabados:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283 g
Más Información

Catálogo General

0684320013

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf
Scroll to top