Guía rectangular

Ref.: 0684318012

JUEGO-BARANDILLA-CUADRAD-SLIDEBOX-L400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-BARANDILLA-CUADRAD-SLIDEBOX-L400MM
Guía rectangular
AL-PLA
Para Slidebox

Material:

Aluminio-plástico

Acabados:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.263 kg
Más Información

Catálogo General

0684318012

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf
Scroll to top