SET-AVELL-HSS-BIT-90GRD-(D6,3-20,5MM) Surtido de avellanadores cónicos 6 piezas. Anillo amarillo/azul, punta de HSS de 90°, corta Especialmente indicado para el mecanizado de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos) con máquinas de mano. Disponible en estuche de sistema ORSY®.
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión
Geometría optimizada para orientación manual
Se necesita menos esfuerzo. Mejor calidad de avellanado y arranque de viruta en comparación con los avellanadores cónicos convencionales
Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 de pulgada
No patina ni se desliza por el portabrocas; se adapta a los diferentes adaptadores de puntas
Permite cambiar rápidamente entre trabajos de atornillado y avellanado
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
PL
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
113 mm
Más Información
Anchura
82 mm
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
6 Uds
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal no ferroso
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil
Más Información
Peso del producto (por artículo)
220.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Altura
54 mm
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/set-avell-hss-bit-90grd-d6-3-20-5mm-1480475SET-AVELL-HSS-BIT-90GRD-(D6,3-20,5MM)SET-AVELL-HSS-BIT-90GRD-(D6,3-20,5MM)<br>Surtido de avellanadores cónicos<br>6 piezas. Anillo amarillo/azul, punta de HSS de 90°, corta<br>Especialmente indicado para el mecanizado de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos) con máquinas de mano. Disponible en estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones</p><P>Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión</P><P></P><p class="level1">Geometría optimizada para orientación manual</p><P>Se necesita menos esfuerzo. Mejor calidad de avellanado y arranque de viruta en comparación con los avellanadores cónicos convencionales</P><P></P><p class="level1">Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 de pulgada</p><ul><li>No patina ni se desliza por el portabrocas; se adapta a los diferentes adaptadores de puntas</li><li>Permite cambiar rápidamente entre trabajos de atornillado y avellanado</li></ul><P></P><p class="level1">Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/88148241.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/88148241.jpg461737461744461746/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:12+0000