SET-ALICATES-ANILLOS-SGRING-26PCS Set de herramientas de sujeción universales para arandelas de seguridad 26 piezas para arandelas de seguridad Herramienta robusta para montaje y desmontaje rápidos y sencillos de arandelas de seguridad de sujeción de rodamientos
Las arandelas de seguridad se abren y cierran usando la rueda de mano moleteada u, opcionalmente, con la unidad de 3/8 pulgadas
Cambio rápido y sencillo de puntas intercambiables en el soporte de las mordazas forjadas
Consta de 12 pares de puntas intercambiables
Incluye:
1 par de puntas rectas intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm
1 par de puntas curvas en 45° intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm
1 par de puntas curvas en 90° intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm
1 llave Allen para cambiar las puntas
Diseño universal resistente, por ejemplo, para rodamientos de rueda, anillos de seguridad, ejes de transmisión, etc.
https://www.wurth.es/set-alicates-anillos-sgring-26pcs569955SET-ALICATES-ANILLOS-SGRING-26PCSSET-ALICATES-ANILLOS-SGRING-26PCS<br>Set de herramientas de sujeción universales para arandelas de seguridad<br>26 piezas para arandelas de seguridad<br>Herramienta robusta para montaje y desmontaje rápidos y sencillos de arandelas de seguridad de sujeción de rodamientos<br><ul><li>Las arandelas de seguridad se abren y cierran usando la rueda de mano moleteada u, opcionalmente, con la unidad de 3/8 pulgadas</li><li>Cambio rápido y sencillo de puntas intercambiables en el soporte de las mordazas forjadas</li><li>Consta de 12 pares de puntas intercambiables</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 par de puntas rectas intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm</li><li>1 par de puntas curvas en 45° intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm</li><li>1 par de puntas curvas en 90° intercambiables de 2,5, 3,0, 3,5 y 3,8 mm</li><li>1 llave Allen para cambiar las puntas</li></ul><br><P>Diseño universal resistente, por ejemplo, para rodamientos de rueda, anillos de seguridad, ejes de transmisión, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34388364.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34388364.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Bomba de llenado2024-10-21T00:18:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!