Incluye: 3 tapas de protección interna, 1 acoplamiento de encastre izquierdo/derecho, 2 fijaciones frontales
Incluye: 2 cubiertas interiores, 1 set de fijaciones delanteras para los lados izquierdo y derecho, 2 soportes delanteros (2 estabilizadores delanteros H185/249)
Se puede utilizar para el marco |
Vionaro V13 H89/121 |
Material |
Fundición de zinc/plástico |
Tipo de montaje |
Con perno de expansión de 8 mm |
Color |
Blanco nieve, similar a RAL 9003 |
Peso del producto (por artículo) |
99.000 g |
Catálogo General |
F136100126 |
Ficha Técnica |
32407228.pdf |
Ficha Técnica |
32407229.pdf |
Ficha Técnica |
32407230.pdf |
Ficha Técnica |
32407231.pdf |
Ficha Técnica |
32407232.pdf |
Ficha Técnica |
32407233.pdf |
Ficha Técnica |
32407236.pdf |
Ficha Técnica |
32407237.pdf |
Ficha Técnica |
32407240.pdf |
Ficha Técnica |
32407244.pdf |
Ficha Técnica |
32407245.pdf |