Kit de accesorios para panel portaherramientas 24 piezas

Ref.: 0960046025
Ver todas las versiones

KIT ACCESORIOS PARA 071503092

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT ACCESORIOS PARA 071503092
Kit de accesorios para panel portaherramientas 24 piezas
Juego de accesorios para herramientas.

Contenido:

  • Soporte 13 llaves de tubo
  • Soporte 13 llaves fijas
  • Soporte 20 vasos 1/2"
  • Soporte 12 lalves allen
  • Soporte 11 alicates/formones
  • Soporte 6 destornilladores
  • Soporte 18 brocas
  • Soporte universal grande (25 huecos)
  • Gancho largo 70 mm (15 ud)
  • Gancho medio 30 mm (15 ud)
  • Gancho corto 20 mm (15 ud)

Suministro sin herramientas.

Material

ST
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12.0 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0960046025

Ficha Técnica

32410880.pdf
Scroll to top