Serrucho telescópico 3X1, 50 M

Ref.: 6005003630
Ver todas las versiones

SERRUCHO TELESCOPICO ST3 3X1,50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Serrucho telescópico de aluminio ovalado de 4,5 m.
Para cortes en altura con facilidad evitando el uso de plataformas o escaleras
• Hoja curva de 36 cm con diente sistema japonés.
• Diente:
– El diente japonés, con un especial afilado en sus tres caras, permite cortar sin hacer ningún esfuerzo al tirar del serrucho hacia atrás.
– Diente endurecido a altas temperaturas proporcionando una hoja de mayor dureza. Aumenta la vida del afilado.
– Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.
• Hoja:
– Hoja cromada para evitar la corrosión y facilitar la limpieza de la sabia.
– Fabricada con huecos en los dientes, diseñados para facilitar la salida del serrín, savia o resina en poda en verde.
– La forma curva y larga de la hoja garantizan un agarre sobre el tronco, se reduce la fatiga y las vibraciones.
– Incluye cuchilla cortarramas en ambos lados. Con el gancho evita la salida del corte para un trabajo más cómodo y sencillo.
• Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
• Tubo de aluminio ovalado y reforzado interiormente en la zona del botón de bloqueo. Máxima rigidez, ligereza y resistencia que permiten un uso profesional en trabajos en altura.
• 3 tramos de 1,50 m.
• El tubo de menos diámetro dispone de 4 agujeros que facilitan el ajuste a diferentes longitudes.
• Doble sistema de bloqueo, integrado en la empuñadura. Garantiza una fijación segura y resistente.
• Empuñadura de plástico revestido en goma con agarre antideslizante y ergonómico.
• Se suministra con funda de protección de plástico con sistema de seguridad clip para la sujeción de la hoja.

Aplicaciones
Maderas verdes:
– Forestal
– Arboricultura
– Paisajismo, jardinería y espacios verdes
– Poda invernal

Longitud de lámina

360 mm
Más Información

Material

Acero templado
Más Información

Longitud máxima de la empuñadura

4.86 m
Más Información

Longitud de trabajo

4.5 m
Más Información

Material de la empuñadura larga

Aluminio
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho natural
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1960.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

3 m
Más Información

Catálogo General

6005003630

Ficha Técnica

178083300.pdf