Serrucho curvo

Ref.: 6005003610
Ver todas las versiones

SERRUCHO CURVO SF3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Serrucho de hoja curva
• Hoja curva de 33 cm con diente sistema japonés.
• Diente:
– El diente japonés, con un especial afilado en sus tres caras, permite cortar sin hacer ningún esfuerzo al tirar del serrucho hacia atrás.
– La inclinación en el extremo del diente facilita el vaciado del corte y trabajar siempre
sobre limpio, lo que reduce el rozamiento de la hoja sobre la
madera, mejorando la eficiencia y el rendimiento del corte.
– Diente endurecido a altas temperaturas proporcionando una hoja de mayor dureza. Aumenta la vida del afilado.
– El serrucho corta solo en el movimiento hacia atrás.
Hacia delante limpia el corte y expulsa los restos de poda.
• Hoja:
– Hoja cromada para evitar la corrosión y facilitar la limpieza de la sabia.
– Hoja cónica y estrecha para un corte cómodo.
– Punta de la hoja redondeada para un mejor agarre y rendimiento en el corte.
• Empuñadura de plástico revestido en goma con agarre antideslizante.
• El diseño especial del mango con su forma en curva reduce el esfuerzo necesario para el corte, facilitando el corte de madera dura.
• Se suministra con funda de protección de plástico para facilitar el manipulado y transporte.

Aplicaciones
Diámetro máximo de corte: Ø 80 mm
Maderas verdes:
– Frutales
– Cítricos
– Paisajismo, jardinería y espacios verdes
– Poda invernal

Longitud de lámina

33 cm
Más Información

Material de la funda

Polipropileno
Más Información

Material

Acero templado
Más Información

Longitud de trabajo

33 cm
Más Información

Longitud del mango

19 cm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico
Más Información

Longitud

52 cm
Más Información

Formulario

Curvada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de corte máximo

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

6005003610

Ficha Técnica

178083299.pdf