Set de divisores planos

Ref.: 0962646500

SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 8.8.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 8.8.1
Set de divisores planos
para carros de taller en dimensión de sistema 8.8
Elementos de separación planos para cajones para el almacenamiento organizado de herramientas y piezas pequeñas

Profundidad

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8;Pro 8.8;WE
Más Información

Anchura

670 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1598.500 g
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Catálogo General

0962646500

Ficha Técnica

59955679.pdf
Scroll to top