Compatible con |
Caja SLB tamaño 1;Caja SLB tamaño 4 |
Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
108 mm |
Material |
ABS |
Longitud |
7 mm |
Anchura |
135 mm |
Color |
Negro |
Longitud exterior de la base |
7 mm |
Ancho interior |
135 mm |
Longitud (base interna) |
7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Altura |
108 mm |
Longitud x longitud exterior de la base |
7 x 7 mm |
Longitud x anchura x altura |
7 x 135 x 108 mm |
Catálogo General |
5581210010 |