Separador de media altura

Ref.: 5581212011
Ver todas las versiones

SEPARADOR-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ3

Descripción

SEPARADOR-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ3
Separador de media altura
Para cajas de almacenamiento de sistemas W-SLB
Opción de separación sencilla y versátil

Compatible con

Caja SLB tamaño 3
Más Información

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

60 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Anchura

292 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud exterior de la base

10 mm
Más Información

Ancho interior

292 mm
Más Información

Longitud (base interna)

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

10 x 10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

10 x 292 x 60 mm
Más Información