Separador para sistema de cajas

Ref.: 5581035021

SEPARADOR 2.X.1 PARA CUBETA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR 2.X.1 PARA CUBETA
Separador para sistema de cajas
Para personalizar la división en cajas de sistemas
  • Ideal para un almacenamiento ordenado y la recuperación de piezas pequeñas

Profundidad

15 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Dimensiones del sistema

2.x.1
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.250 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

110 x 15 x 45 mm
Más Información

Catálogo General

5581035021

Ficha Técnica

32411707.pdf
Scroll to top